Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Boîte(s) de 204 Pile alcaline LR14 - C Procell 1.5V 8.1Ah - PCA2476

UPERGY
CopieCopie
Enix - Boîte(s) de 204 Pile alcaline LR14 - C Procell 1.5V 8.1Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 8.1 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 1.25

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5000394123861

Réf. Sonepar

00399412386

Réf. Fournisseur

PCA2476

Marque

Enix

tension nominale:

1.5 V

capacité:

8.1 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

1.25

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

50 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

25 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

69 g

Procell Pile alcaline LR14 - C Procell 1.5V 8.1Ah vendu par Boîte(s) de 204

Les Atouts de l'article:

PCA2481 SUM4 SP/HP16 PX2400 PC2400 MN2400 MINISTILO MICRO KR03 ID2400 GN24APACK2 GN24A E92 AM4 ALKAAA 6135140000000 4023 24A 02391A

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix