Enix - Boîte(s) de 24 Batterie eclairage secours 3 VNT D U ST1 3.6V 4Ah - MGN7432P

UPERGY
CopieCopie
Enix - Boîte(s) de 24 Batterie eclairage secours 3 VNT D U ST1 3.6V 4Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 4000 mAh

  • nombre de cellules - 3

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 97.2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766455413

Réf. Sonepar

00399644999

Réf. Fournisseur

MGN7432P

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

4000 mAh

nombre de cellules:

3

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

97.2 mm

hauteur, borne comprise:

61.9 mm

largeur:

32.4 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

400 g

pays de fabrication:

FRANCE

Arts Energy Batterie eclairage secours 3 VNT D U ST1 3.6V 4Ah vendu par Boîte(s) de 24

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

15909359

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix