Non retournablenouveau

Enix - Boîte(s) de 638 Pile alcaline LR6 - AA Procell Constant 1.5V 3125mAh - PCA24991

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - BELGIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5000394149076

Réf. Sonepar

00399414907

Réf. Fournisseur

PCA24991

Marque

Enix

pays de fabrication:

BELGIQUE

Procell Pile alcaline LR6 - AA Procell Constant 1.5V 3125mAh vendu par Boîte(s) de 638

Les Atouts de l'article:

Vendu par Blister(s) x 2 La pile ENERGIZER 4LR44 offre une densité énergétique élevée, garantissant une autonomie prolongée et des performances constantes. Sa tension de sortie stable assure un fonctionnement fiable, même dans les équipements les plus exigeants, tels que les appareils photo ou colliers électroniques. Cette pile est fabriquée sans ajout de mercure (0%), tout en conservant un haut niveau d'efficacité et de sécurité. Equivalent avec 4LR44, PCO6401, ENERGIZER A544

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

55756504

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix