Enix - Boîte(s) de 638 Pile alcaline LR6 - AA Procell Intense 1.5V 3072mAh - PCA24999
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5000394136878
Réf. Sonepar
00399413687
Réf. Fournisseur
PCA24999
Marque
Enix
pays de fabrication:
CHINE
Procell Pile alcaline LR6 - AA Procell Intense 1.5V 3072mAh vendu par Boîte(s) de 638
Les Atouts de l'article:
4020 PCA6409 PC1300 LR20 ID1300 D ALKD BA3030/U SUM1 1009 3020 813 6D 13AC K4A KD HP11 AM-1 AM1300 AM1 MONO 13A MN1300 E95
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
55756506
Les Atouts de l'article:
4020 PCA6409 PC1300 LR20 ID1300 D ALKD BA3030/U SUM1 1009 3020 813 6D 13AC K4A KD HP11 AM-1 AM1300 AM1 MONO 13A MN1300 E95
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
55756506
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix