Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Boîte(s) Lampe torche NX ICE LED CREE 300 lumens rechargeable - ETX9059

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - lampe torche

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

  • longueur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766421418

Réf. Sonepar

00399642141

Réf. Fournisseur

ETX9059

Marque

Enix

modèle:

lampe torche

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

longueur:

0 mm

NX Lampe torche NX ICE LED CREE 300 lumens rechargeable vendu par Boîte(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Boîte(s) La torche ICE est la solution pour une intervention rapide et efficace. Cette lampe est livrée avec son chargeur mural qui s'allume en cas de coupure de courant. Les 6 LED vous permettent de vous repérer et d'atteindre facilement la lampe. Le corps de la lampe est en aluminium anodisé. 3 modes : max, éco ou clignotant (Fonction SOS) Waterproof et Résistant aux chocs Intensité : 9000 Lux - 300 lumens Portée : 380m LED puissante de 3 Watts Batterie Lithium-ion : 3.7V 2600mAh Autonomie des 6 led sur le support : 24h Temps de charge : 5 heures environ

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix