Enix - Pile(s) Pile depolarisation air alcaline eZ8 12/60 12V 60Ah - PRD1713

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile depolarisation air alcaline eZ8 12/60 12V 60Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 60 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3338020033027

Réf. Sonepar

00399001493

Réf. Fournisseur

PRD1713

Marque

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

60 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

10

modèle:

autre

longueur:

166 mm

hauteur, borne comprise:

114 mm

largeur:

112 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

2600 g

Cegasa Pile depolarisation air alcaline 8AS3/60 12V 60Ah vendu par Pile(s)

Les atouts de l'article:

Vendu par Pile(s)

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix