Enix - Unité(s) Batterie eclairage secours 10x AA HT 10S1P 12V 800mAh Faston - MFN9002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 12 V
capacité - 800 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766644008
Réf. Sonepar
00399664400
Réf. Fournisseur
MFN9002
Marque
Enix
tension nominale:
12 V
capacité:
800 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
modèle:
autre
longueur:
74 mm
hauteur, borne comprise:
53 mm
largeur:
31.5 mm
diamètre:
0 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
206 g
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


