Enix - Unité(s) Batterie systeme alarme HAGER RXU02X 3V 2.4Ah - PCL1O14

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 2.4 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 2.5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766603081

Réf. Sonepar

00399660308

Réf. Fournisseur

PCL1O14

Marque

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

2.4 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

2.5

modèle:

autre

longueur:

57 mm

hauteur, borne comprise:

20 mm

largeur:

32 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

170 g

Daitem Batterie systeme alarme RXU02X 3V 2.4Ah vendu par Unité(s)

Les atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Bloc lithium d'origine pour les claviers SH630AX, SH640AX. Equivalent avec RXU02X,PCL1014

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix