Enix - Unité(s) Lampe torche LEDLENSER EX7 ATEX Z0 200 lumens - ETX4874

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • pour Ex-Zone gaz - 0, 1, 2

  • source lumineuse fournie - Oui

  • longueur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058205001243

Réf. Sonepar

00399500124

Réf. Fournisseur

ETX4874

Marque

Enix

source lumineuse:

LED non interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

0, 1, 2

source lumineuse fournie:

Oui

longueur:

0 mm

Ledlenser Lampe torche LEDLENSER EX7 ATEX Z0 200 lumens vendu par Unité(s)

Les atouts de l'article:

Vendu par Unité(s) Ergonomique, la Ledlenser EX7 s’allume facilement même avec le port de gants soit par appui, soit par rotation. La fonctionnalité Magnetic Switch rend son utilisation avec des gants aisée : l’interrupteur est grand et possède deux positions d’arrêt aux deux extrémités. La Ledlenser EX7 est équipée du système Advanced Focus vous permettant de passer d’un faisceau large à plus étroit pas rotation de la tête de lampe. Certifiée ATEX Zone 0, son éclairage vous accompagne de partout, y compris dans les zones à risques explosifs. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : ATEX Zone 0 Fonctionne avec 3 piles AA (LR6) incluses Technologie éclairage : Led Modes : Pleine puissance/ basse puissance Lumens max : 200lm Autonomie max : 45h Portée de la lumière max : 120m IP66 Corps : Matière PC Poids avec piles: 232g Couleur : noire et jaune Equivalent avec 500836

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix