Non retournable

Enix - Pack(s) Accus Nimh industriels 2/3AA 1.2V 600mAh HBL - ACH0036

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Accus Nimh industriels 2/3AA 1.2V 600mAh HBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.2 V

  • capacité - 600 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766496034

Réf. Sonepar

00399000251

Réf. Fournisseur

ACH0036

Marque

Enix

tension nominale:

1.2 V

capacité:

600 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

27.82 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

13.95 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

12 g

pays de fabrication:

TUNISIE

Yuasa Accus Nimh industriels 2/3AA 1.2V 600mAh HBL vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Accumulateur(s) Densité énergétique élevée. Performant en cyclage. Forte autodécharge. Charge rapide (sous contrôle). Fort débit, fiable et sûr. Tension compatible. Respecte l'environnement. Tension stable en décharge. Température de décharge (tolérance -0° C à + 50° C). Equivalent avec ACH8814

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

15904880

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix