Non retournable

Enix - Pack(s) Batterie alcaline 10x LR20 10S1P ST5 15V 19.76Ah F200 - MGA00103

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie alcaline 10x LR20 10S1P ST5 15V 19.76Ah F200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 15 V

  • capacité - 19.76 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 12.5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766500496

Réf. Sonepar

00399000788

Réf. Fournisseur

MGA00103

Marque

Enix

tension nominale:

15 V

capacité:

19.76 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

12.5

modèle:

autre

longueur:

168 mm

hauteur, borne comprise:

124.1 mm

largeur:

33.9 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

1521.45 g

pays de fabrication:

CHINE

NX Batterie alcaline 10x LR20 10S1P ST5 15V 19.76Ah F200 vendu par Pack(s)

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

15908334

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix