Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie alcaline 10x LR54 10S1P ST4 15V 75mAh PP - MGA00130

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie alcaline 10x LR54 10S1P  ST4 15V 75mAh PP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 15 V

  • capacité - 75 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 12.5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766607539

Réf. Sonepar

00399660753

Réf. Fournisseur

MGA00130

Marque

Enix

tension nominale:

15 V

capacité:

75 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

12.5

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

35.75 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

13.84 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

15 g

NX Batterie alcaline 10x LR54 10S1P ST4 15V 75mAh PP vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Equivalent avec 10LR54, AG10, V 74 PX

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix