En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie alcaline 15x LR20 6S2P & 3S1P ST3 9V 36Ah Bulgi - MGA00129

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie alcaline 15x LR20 6S2P & 3S1P ST3 9V 36Ah Bulgi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 9 V

  • capacité - 36 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 7.5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766593870

Réf. Sonepar

00399659387

Réf. Fournisseur

MGA00129

Marque

Enix

tension nominale:

9 V

capacité:

36 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

7.5

modèle:

autre

longueur:

130 mm

hauteur, borne comprise:

64 mm

largeur:

133 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

2300 g

NX Batterie alcaline 15x LR20 6S2P & 3S1P ST3 9V 36Ah Bulgi vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Cette batterie est compatible avec l'équipement préconisé. Attention, nous ne garantissons pas l'étanchéité, pour toute demande particulière merci d'envoyer une demande spécifique. Equivalent avec WABC2017

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix