Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie alcaline 16x D Pana 16S1P ST2 24V 19.76Ah Tamya - MGA0033

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie alcaline 16x D Pana 16S1P ST2 24V 19.76Ah Tamya

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 24 V

  • capacité - 19.76 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766500854

Réf. Sonepar

00399000806

Réf. Fournisseur

MGA0033

Marque

Enix

tension nominale:

24 V

capacité:

19.76 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

20

modèle:

autre

longueur:

263 mm

hauteur, borne comprise:

64 mm

largeur:

66 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

2287 g

NX Batterie alcaline 16x D Pana 16S1P ST2 24V 19.76Ah Tamya vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) .

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix