En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie alcaline 2x AA NX 2S1P ST1 3V 3.4Ah Fils - MGA0018

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 3.4 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 2.5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766500748

Réf. Sonepar

00399000794

Réf. Fournisseur

MGA0018

Marque

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

3.4 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

2.5

modèle:

autre

longueur:

27.9 mm

hauteur, borne comprise:

51.9 mm

largeur:

14.5 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

49.8 g

NX Batterie alcaline 2x AA NX 2S1P ST1 3V 3.4Ah Fils vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Section : 0,34 mm²

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix