Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie alcaline 5x LR14 NX 5S1P ST1 7.5V 9.3Ah F450 - MGA00126

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie alcaline 5x LR14 NX 5S1P ST1 7.5V 9.3Ah F450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 7.5 V

  • capacité - 9.3 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 6.25

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766532381

Réf. Sonepar

00399653238

Réf. Fournisseur

MGA00126

Marque

Enix

tension nominale:

7.5 V

capacité:

9.3 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

6.25

modèle:

autre

longueur:

126.77 mm

hauteur, borne comprise:

52.76 mm

largeur:

25.78 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

343 g

NX Batterie alcaline 5x LR14 NX 5S1P ST1 7.5V 9.3Ah F450 vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s)

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix