Enix - Pack(s) Batterie alcaline 6x D NX 6S1P ST5 9V 19.76Ah Fils - MGA0015

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie alcaline 6x D NX 6S1P ST5 9V 19.76Ah Fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 9 V

  • capacité - 19.76 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 7.5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766500724

Réf. Sonepar

00399000792

Réf. Fournisseur

MGA0015

Marque

Enix

tension nominale:

9 V

capacité:

19.76 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

7.5

modèle:

autre

longueur:

67.2 mm

hauteur, borne comprise:

185 mm

largeur:

34.2 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

862 g

pays de fabrication:

CHINE

NX Batterie alcaline 6x D NX 6S1P ST5 9V 19.76Ah Fils vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) .

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

15908338

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix