Enix - Pack(s) Batterie automate 2x AA SL360/S 2x1S1P ST1 2x 3.6V 2.6Ah HE13 - MGL00497

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 2.6 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766584229

Réf. Sonepar

00399658422

Réf. Fournisseur

MGL00497

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

2.6 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

3

modèle:

autre

longueur:

295 mm

hauteur, borne comprise:

510 mm

largeur:

145 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

1 g

pays de fabrication:

FRANCE

NX Batterie automate 2x AA SL360/S 2x1S1P ST1 2x 3.6V 2.6Ah HE13 vendu par Pack(s)

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

17225370

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix