Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie collier pour chien 4.8V 750mAh - MGH9008

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 750 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766438201

Réf. Sonepar

00399644419

Réf. Fournisseur

MGH9008

Marque

Enix

tension nominale:

4.8 V

capacité:

750 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

autre

longueur:

48.87 mm

hauteur, borne comprise:

12.49 mm

largeur:

34.05 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

39.9 g

NX Batterie collier pour chien 4.8V 750mAh vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Pack Lithium Non Rechargeable 10,8V 17Ah Batterie automate - commande numerique ABB IRB6600 S4C+ M200 Batterie automate - commande numerique ABB 140 IRC5 Batterie automate - commande numerique ABB IRB6600 Batterie automate - commande numerique ABB IRB6600 S4C Batterie automate - commande numerique ABB ABB140IRC5

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix