Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 2 VTN DH U 2.4V 4Ah - MGN7484

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 2 VTN DH U 2.4V 4Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 2.4 V

  • capacité - 4000 mAh

  • nombre de cellules - 2

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766455444

Réf. Sonepar

00399645002

Réf. Fournisseur

MGN7484

Marque

Enix

tension nominale:

2.4 V

capacité:

4000 mAh

nombre de cellules:

2

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

142 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

34 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

295 g

pays de fabrication:

FRANCE

Arts Energy Batterie eclairage secours 2 VTN DH U 2.4V 4Ah vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

3DH4-0L3 EP3395 3DH4.0L3

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

15909362

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix