Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 2 x AA HT 2S1P ST4 2.4V 800mAh JST - MGN0879

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 2.4 V
capacité - 800 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766535597
Réf. Sonepar
00399653559
Réf. Fournisseur
MGN0879
Marque
Enix
tension nominale:
2.4 V
capacité:
800 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
2
modèle:
autre
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
98.73 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
16.68 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
50 g
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s)
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
17225599
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


