Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 2x AA 2S1P ST4 2.4V 800mAh JST EHR - MGN0782

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 2.4 V
capacité - 800 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766522030
Réf. Sonepar
00399652203
Réf. Fournisseur
MGN0782
Marque
Enix
tension nominale:
2.4 V
capacité:
800 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
2
modèle:
autre
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
96.78 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.52 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
46.2 g
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


