Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 2x D HT 2S1P ST4 T2 2.4V 4Ah FAST - MGN0874

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 2.4 V

  • capacité - 4 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766535481

Réf. Sonepar

00399653548

Réf. Fournisseur

MGN0874

Marque

Enix

tension nominale:

2.4 V

capacité:

4 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

2

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

116 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

33.5 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

1050 g

NX Batterie eclairage secours 2x D HT 2S1P ST4 T2 2.4V 4Ah FAST vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Lot de 4 packs MGN0736 Equivalent avec 953907(X4)

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix