Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 4 VNT DH U 4.8V 4000mAh - MFN7478

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 4 VNT DH U 4.8V 4000mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 4000 mAh

  • nombre de cellules - 4

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 160 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766455116

Réf. Sonepar

00399000773

Réf. Fournisseur

MFN7478

Marque

Enix

tension nominale:

4.8 V

capacité:

4000 mAh

nombre de cellules:

4

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

160 mm

hauteur, borne comprise:

35 mm

largeur:

65 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

590 g

pays de fabrication:

FRANCE

Arts Energy Batterie eclairage secours 4 VNT DH U 4.8V 4000mAh vendu par Pack(s)

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

15908319

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix