Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 4x AA HT 4S1P ST1 4.8V 800mAh JST - MXN0051

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 800 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766525963

Réf. Sonepar

00399645417

Réf. Fournisseur

MXN0051

Marque

Enix

tension nominale:

4.8 V

capacité:

800 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

4

modèle:

autre

longueur:

56.6 mm

hauteur, borne comprise:

48.6 mm

largeur:

14.2 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

91.14 g

pays de fabrication:

CHINE

NX Batterie eclairage secours 4x AA HT 4S1P ST1 4.8V 800mAh JST vendu par Pack(s)

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix