Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 4x DH4-5/70 HT ST4/SG 4.8V 4Ah FAST - MGN8838

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 4x DH4-5/70 HT ST4/SG 4.8V 4Ah FAST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 4000 mAh

  • nombre de cellules - 4

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766523945

Réf. Sonepar

00399652394

Réf. Fournisseur

MGN8838

Marque

Enix

tension nominale:

4.8 V

capacité:

4000 mAh

nombre de cellules:

4

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

240 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

33.5 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

556.5 g

pays de fabrication:

CHINE

NX Batterie eclairage secours 4x DH4-5/70 HT ST4/SG 4.8V 4Ah FAST vendu par Pack(s)

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

17225633

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix