Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 4x SC 4S1P HT ST4 F150 4.8V 1.6Ah MOLEX - MGN0942
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 4.8 V
capacité - 1600 mAh
nombre de cellules - 4
modèle - nickel-cadmium
longueur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766630285
Réf. Sonepar
00399663028
Réf. Fournisseur
MGN0942
Marque
Enix
tension nominale:
4.8 V
capacité:
1600 mAh
nombre de cellules:
4
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
0 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
0 g
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
50792062
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


