Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 4x SC HT 2S2P ST4 2.4V 1600mAh Molex - MGN0739

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 4x SC HT 2S2P ST4 2.4V 1600mAh Molex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 2.4 V

  • capacité - 1600 mAh

  • nombre de cellules - 2

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 45.1 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766521675

Réf. Sonepar

00399652167

Réf. Fournisseur

MGN0739

Marque

Enix

tension nominale:

2.4 V

capacité:

1600 mAh

nombre de cellules:

2

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

45.1 mm

hauteur, borne comprise:

84.6 mm

largeur:

22.7 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

202.65 g

pays de fabrication:

CHINE

NX Batterie eclairage secours 4x SC HT 2S2P ST4 2.4V 1600mAh Molex vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Batterie eclairage de secours Legrand 806525 Batterie eclairage de secours Original Code 806525

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

17225498

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix