Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 4x SC HT 4S1P ST4 4.8V 2.5Ah JST - MGH00769

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 4.8 V
capacité - 2.5 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766571830
Réf. Sonepar
00399657183
Réf. Fournisseur
MGH00769
Marque
Enix
tension nominale:
4.8 V
capacité:
2.5 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
4
modèle:
autre
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
171.2 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
24.91 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
221.53 g
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Batterie automatisme de portail - garage Velux 946930 Pack NiMH gaine 10,8V 2,5Ah Batterie automatisme de portail - garage Velux 19AS05KA
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
17225140
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


