Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 4x SC VNT 4S1P ST4 4.8V 1600mAh MOLEX - MGN0621

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 4x SC VNT 4S1P ST4 4.8V 1600mAh MOLEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 1600 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766520609

Réf. Sonepar

00399646397

Réf. Fournisseur

MGN0621

Marque

Enix

tension nominale:

4.8 V

capacité:

1600 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

4

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

85 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

46 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

192.15 g

NX Batterie eclairage secours 4x SC VNT 4S1P ST4 4.8V 1600mAh MOLEX vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

GP60AAS5B1H

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix