nouveau

Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 5x SC HT 5S1P ST4 6V 1.6Ah JST - MGN0960

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766643858

Réf. Sonepar

00399664385

Réf. Fournisseur

MGN0960

Marque

Enix

pays de fabrication:

FRANCE

Batterie eclairage secours 5x SC HT 5S1P ST4 6V 1.6Ah JST vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Rendement de charge élevé à haute température Utilisé dans les installations URA, LEGRAND, IMPEX, ... Equivalent avec 13263, 804479N, PSR13263, 804479

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

55756423

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix