Non retournable

Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 5x SC VRE 5S1P ST4 6V 2Ah Fast - MGN0237

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 5x SC VRE 5S1P ST4 6V 2Ah Fast

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 6 V

  • capacité - 1.6 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766517968

Réf. Sonepar

00399644676

Réf. Fournisseur

MGN0237

Marque

Enix

tension nominale:

6 V

capacité:

1.6 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

5

modèle:

autre

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

232 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

22.3 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

228 g

pays de fabrication:

CHINE

NX Batterie eclairage secours 5x SC VRE 5S1P ST4 6V 2Ah Fast vendu par Pack(s)

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

15909036

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix