Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 5xD HT 5S1P ST7 F80 6V 4Ah Tamya - MGN0786

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 6 V
capacité - 4 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766522078
Réf. Sonepar
00399652207
Réf. Fournisseur
MGN0786
Marque
Enix
tension nominale:
6 V
capacité:
4 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
5
modèle:
autre
longueur:
97.6 mm
hauteur, borne comprise:
62.5 mm
largeur:
61.4 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
692.37 g
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


