Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 8x F VT 4S2P ST2 4.8V 14Ah Cosse - MFN0077

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 4.8 V
capacité - 14 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766500205
Réf. Sonepar
00399000153
Réf. Fournisseur
MFN0077
Marque
Enix
tension nominale:
4.8 V
capacité:
14 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
4
modèle:
autre
longueur:
135 mm
hauteur, borne comprise:
98.5 mm
largeur:
70 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
1642 g
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


