Non retournable

Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 8x SC 8S1P ST5 9.6V 1600mAh Cosse - MGN0863

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 8x SC 8S1P ST5 9.6V 1600mAh Cosse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 9.6 V

  • capacité - 1600 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766653765

Réf. Sonepar

00399001641

Réf. Fournisseur

MGN0863

Marque

Enix

tension nominale:

9.6 V

capacité:

1600 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

8

modèle:

autre

longueur:

45.39 mm

hauteur, borne comprise:

170.14 mm

largeur:

23.02 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

378 g

pays de fabrication:

FRANCE

NX Batterie eclairage secours 8x SC 8S1P ST5 9.6V 1600mAh Cosse vendu par Pack(s)

Les Atouts de la gamme:

ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.

Quelques mots du fabricant :

50352999

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix