Enix - Pack(s) Batterie Li-Ion 14x 18650 7S2P ST2 F60 25.2V 5.2Ah CON - MGL00311

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - autre
tension nominale - 25.2 V
capacité - 131.04 Wh
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766638267
Réf. Sonepar
00399001658
Réf. Fournisseur
MGL00311
Marque
Enix
modèle:
autre
type:
autre
tension nominale:
25.2 V
capacité:
131.04 Wh
application:
autre
longueur:
129 mm
largeur:
40.7 mm
hauteur, borne comprise:
69.5 mm
poids:
0.68334 kg
Les Atouts de l'article:
Pack Lithium Rechargeable 3.7V 2.35Ah
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


