Enix - Pack(s) Batterie Li-Ion 1x 103450 1S1P 3.6V 2.35Ah F - MGL00377

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - autre
tension nominale - 3.6 V
capacité - 8.46 Wh
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766512925
Réf. Sonepar
00399651292
Réf. Fournisseur
MGL00377
Marque
Enix
modèle:
autre
type:
autre
tension nominale:
3.6 V
capacité:
8.46 Wh
application:
autre
longueur:
34.1 mm
largeur:
11 mm
hauteur, borne comprise:
51.7 mm
poids:
0.042525 kg
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Equivalent avec 0827 531, 315390W18, 082753113, 0827 531 13, 0827531
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


