Enix - Pack(s) Batterie Li-Ion 1x 18650 1S1P ST1 3.6V 3.5Ah CT - MGL00966

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - autre
tension nominale - 3.6 V
capacité - 12.6 Wh
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766661944
Réf. Sonepar
00399666194
Réf. Fournisseur
MGL00966
Marque
Enix
modèle:
autre
type:
autre
tension nominale:
3.6 V
capacité:
12.6 Wh
application:
autre
longueur:
0 mm
largeur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
67 mm
poids:
0.0477 kg
pays de fabrication:
CHINE
NX Batterie Li-Ion 1x 18650 1S1P ST1 3.6V 3.5Ah CT vendu par Pack(s)
Les Atouts de l'article:
Pack Lithium Non Rechargeable 7,2V 14Ah Pile systeme d'alarme Daitem-Logisty-Diagral-Hager DP8650F Pile systeme d'alarme Daitem-Logisty-Diagral-Hager DP1320X Pile systeme d'alarme Daitem-Logisty-Diagral-Hager DP8415X Pile systeme d'alarme Daitem-Logisty-Diagral-Hager VP415X Pile systeme d'alarme Daitem-Logisty-Diagral-Hager DP14650F Pile systeme d'alarme Daitem-Logisty-Diagral-Hager DP8515X
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
55515278
Les Atouts de l'article:
Pack Lithium Non Rechargeable 7,2V 14Ah Pile systeme d'alarme Daitem-Logisty-Diagral-Hager DP8650F Pile systeme d'alarme Daitem-Logisty-Diagral-Hager DP1320X Pile systeme d'alarme Daitem-Logisty-Diagral-Hager DP8415X Pile systeme d'alarme Daitem-Logisty-Diagral-Hager VP415X Pile systeme d'alarme Daitem-Logisty-Diagral-Hager DP14650F Pile systeme d'alarme Daitem-Logisty-Diagral-Hager DP8515X
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
55515278
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


