Enix - Pack(s) Batterie Li-Ion 2x 103450 1S2P ST1 3.7V 4.7Ah Fil - MGL00337

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - autre
tension nominale - 3.7 V
capacité - 17.39 Wh
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766512451
Réf. Sonepar
00399651245
Réf. Fournisseur
MGL00337
Marque
Enix
modèle:
autre
type:
autre
tension nominale:
3.7 V
capacité:
17.39 Wh
application:
autre
longueur:
72.3 mm
largeur:
11.25 mm
hauteur, borne comprise:
49.2 mm
poids:
0.084315 kg
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s)
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


