Enix - Pack(s) Batterie Li-Ion 2x18650 1S2P ST1 3.6V 5.2Ah JST - MGL00443

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - autre
tension nominale - 3.6 V
capacité - 18.72 Wh
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766513830
Réf. Sonepar
00399651383
Réf. Fournisseur
MGL00443
Marque
Enix
modèle:
autre
type:
autre
tension nominale:
3.6 V
capacité:
18.72 Wh
application:
autre
longueur:
36.83 mm
largeur:
18.63 mm
hauteur, borne comprise:
66.28 mm
poids:
0.098385 kg
Les Atouts de l'article:
Batterie Lithium Fer Phosphate LiFePO4 12.8V 3.3Ah
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


