fin de vie

Enix - Pack(s) Batterie Li-Ion 2x18650 1S2P ST1 F150 3.6V 7Ah F100 - MGL00495

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Li-Ion 2x18650 1S2P ST1 F150 3.6V 7Ah F100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type - autre

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 25.2 Wh

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766584380

Réf. Sonepar

00399658438

Réf. Fournisseur

MGL00495

Marque

Enix

modèle:

autre

type:

autre

tension nominale:

3.6 V

capacité:

25.2 Wh

application:

autre

longueur:

36.79 mm

largeur:

18.85 mm

hauteur, borne comprise:

66.03 mm

poids:

0.098175 kg

pays de fabrication:

FRANCE

NX Batterie Li-Ion 2x18650 1S2P ST1 F150 3.6V 7Ah F100 vendu par Pack(s)

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix