Enix - Pack(s) Batterie Li-Ion 3x 18650 26J 1S3P ST1 3.6V 7.8Ah Molex - MGL00538

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - autre
tension nominale - 3.6 V
capacité - 28.08 Wh
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766593931
Réf. Sonepar
00399659393
Réf. Fournisseur
MGL00538
Marque
Enix
modèle:
autre
type:
autre
tension nominale:
3.6 V
capacité:
28.08 Wh
application:
autre
longueur:
55.3 mm
largeur:
19.02 mm
hauteur, borne comprise:
66.64 mm
poids:
0.1445 kg
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s)
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


