Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie Li-Ion 4x 18500 4S1P ST5 14.4V 2Ah Molex - MGL00703

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie Li-Ion 4x 18500 4S1P ST5 14.4V 2Ah Molex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type - autre

  • tension nominale - 14.4 V

  • capacité - 28.8 Wh

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766628725

Réf. Sonepar

00399662872

Réf. Fournisseur

MGL00703

Marque

Enix

modèle:

autre

type:

autre

tension nominale:

14.4 V

capacité:

28.8 Wh

application:

autre

longueur:

36.8 mm

largeur:

21 mm

hauteur, borne comprise:

101 mm

poids:

0.14 kg

NX Batterie Li-Ion 4x 18500 4S1P ST5 14.4V 2Ah Molex vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Pack Lithium Non Rechargeable 7,2V 1,2Ah Pile systeme d'alarme Label BL1

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix