Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie lithium 1x 1/2AA SL750 1S1P ST1 3.6V 1.1Ah HNC - MGL00658

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie lithium 1x 1/2AA SL750  1S1P ST1 3.6V 1.1Ah HNC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type - autre

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 3.96 Wh

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766621764

Réf. Sonepar

00399662176

Réf. Fournisseur

MGL00658

Marque

Enix

modèle:

autre

type:

autre

tension nominale:

3.6 V

capacité:

3.96 Wh

application:

autre

longueur:

0 mm

largeur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

25.6 mm

poids:

0.0126 kg

NX Batterie lithium 1x 1/2AA SL750 1S1P ST1 3.6V 1.1Ah HNC vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Pack Lithium Non Rechargeable 3,6V 19Ah

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix