Enix - Pack(s) Batterie lithium 1x ER17505 1S1P ST1 3.6V 3.6Ah JST - MGL00708

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - autre
tension nominale - 3.6 V
capacité - 12.96 Wh
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766630339
Réf. Sonepar
00399663033
Réf. Fournisseur
MGL00708
Marque
Enix
modèle:
autre
type:
autre
tension nominale:
3.6 V
capacité:
12.96 Wh
application:
autre
longueur:
0 mm
largeur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
50.8 mm
poids:
0.0277 kg
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s)
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


