Enix - Pack(s) Batterie lithium 1x LS14500 1S1P ST1 3.6V 2.6Ah Molex - MGL00683

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - autre
tension nominale - 3.6 V
capacité - 9.36 Wh
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766625533
Réf. Sonepar
00399662553
Réf. Fournisseur
MGL00683
Marque
Enix
modèle:
autre
type:
autre
tension nominale:
3.6 V
capacité:
9.36 Wh
application:
autre
longueur:
0 mm
largeur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
50.58 mm
poids:
0.019 kg
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Equivalent avec LS14500-YA, OSA464, OSA465, LS14500-K, LS14500-PR
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


