Enix - Pack(s) Batterie lithium 2x CR17450 2S1P ST1 6V 2.4Ah Molex - MGL00257

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - autre
tension nominale - 6 V
capacité - 14.4 Wh
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766512055
Réf. Sonepar
00399646391
Réf. Fournisseur
MGL00257
Marque
Enix
modèle:
autre
type:
autre
tension nominale:
6 V
capacité:
14.4 Wh
application:
autre
longueur:
33.5 mm
largeur:
16.9 mm
hauteur, borne comprise:
47 mm
poids:
0.0504 kg
pays de fabrication:
FRANCE
NX Batterie lithium 2x CR17450 2S1P ST1 6V 2.4Ah Molex vendu par Pack(s)
Les Atouts de l'article:
Batterie instrumentation et appareil de mesure Nke Sonde Smatch
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
16752256
Les Atouts de l'article:
Batterie instrumentation et appareil de mesure Nke Sonde Smatch
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
16752256
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


