Enix - Pack(s) Batterie lithium 2x D LSH20 1S2P ST1 3.6V 26Ah JST - MGL00487

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - autre
tension nominale - 3.6 V
capacité - 93.6 Wh
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766572349
Réf. Sonepar
00399657234
Réf. Fournisseur
MGL00487
Marque
Enix
modèle:
autre
type:
autre
tension nominale:
3.6 V
capacité:
93.6 Wh
application:
autre
longueur:
66.67 mm
largeur:
33.47 mm
hauteur, borne comprise:
61.94 mm
poids:
0.2 kg
pays de fabrication:
FRANCE
NX Batterie lithium 2x D LSH20 1S2P ST1 3.6V 26Ah JST vendu par Pack(s)
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
50791947
Les Atouts de la gamme:
ENIX ENERGIES est un groupe international actif sur le marché Européen de l’énergie autonome depuis plus de 30 ans, certifié aux normes ISO 9001 et 14001. Véritable référence en France, ENIX ENERGIES accompagne des grands noms de l’industrie et de la distribution spécialisée sur l’offre globale des piles, batteries, accumulateurs, chargeurs et alimentations, et œuvre tous les jours pour vous garantir un service optimum.
Quelques mots du fabricant :
50791947
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


