Enix - Pack(s) Batterie lithium 2x LS14500 2S1P ST1 7.2V 2600mAh Molex - MGL00213

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - autre
tension nominale - 7.2 V
capacité - 4.8672e+010 Wh
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766511607
Réf. Sonepar
00399644490
Réf. Fournisseur
MGL00213
Marque
Enix
modèle:
autre
type:
autre
tension nominale:
7.2 V
capacité:
4.8672e+010 Wh
application:
autre
longueur:
28.84 mm
largeur:
14.65 mm
hauteur, borne comprise:
52.1 mm
poids:
0.03633 kg
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Equivalent avec LS14500-YA, OSA464, OSA465, LS14500-K, LS14500-PR
Un produit Enix
Découvrez toute la gamme Enix


