Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie lithium 2xAA 2S1P ST1 7.2V 1800mAh EHR-3 - MGL00149

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type - autre

  • tension nominale - 7.2 V

  • capacité - 2.3328e+010 Wh

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766510969

Réf. Sonepar

00399644450

Réf. Fournisseur

MGL00149

Marque

Enix

modèle:

autre

type:

autre

tension nominale:

7.2 V

capacité:

2.3328e+010 Wh

application:

autre

longueur:

28.8 mm

largeur:

15.2 mm

hauteur, borne comprise:

52.1 mm

poids:

0.042945 kg

NX Batterie lithium 2xAA 2S1P ST1 7.2V 1800mAh EHR-3 vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s)

Un produit Enix

Découvrez toute la gamme Enix